Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korkeakiiltoinen viimeistelykiillotusaine P90 PC

Korkeakiiltoinen kiillotusaine P90 PC
P 90 VIIMEISTELY KIILLOTUSAINE 250G

Tuotenro 0893250090
EAN 4053479357201

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Hyvin kuluneiden ajovaloumpioiden kunnostukseen
  • Täydentää ajovaloumpioiden hiontasarjaa (tuotenro 5964 089 316)
Käyttöalue

Polykarbonaatin kiillotusaine P90 sopii erinomaisesti korkeakiilto viimeistelyyn polykarbonaattipinnoissa, kuten ajovaloumpioissa

Ohjeet

Polykarbonaatin kiillotusainetta P90 käytetään korkeakiilto viimeistelyyn, kun pinta on käsitelty polykarbonaatin kiillotusaineella P80. Levitä polykarbonaatin kiillotusainetta P90 lampaanvillaisella kiillotuslaikalla tai oranssilla kiillotustyynyllä. Kiillotuskoneen pyörimisnopeus noin 1 200 r/min. Varo liikaa kuumentamista.

Sisällön paino

250 g

Kemiallinen perusta

Isoalkaani

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Väri

Vaaleanharmaa

Tiheys/ominaispaino

0.99 g/cm³

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Säilyvyysaika, edellytykset

huoneenlämmössä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot