Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korkealle nostava hallitunkki 2T-F matala

Hallitunkki matala, T-F
HALLITUNKKI MATALA 2 TONNIA

Tuotenro 071554 172

EAN 4053479947679

-
Korkealle nostava hallitunkki 2T-F matala

Tuotenro 071554 172
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
Hallitunkki T-F on ergonominen ja turvallinen valinta, joka tarjoaa minimaalisen korkeuden 80mm ja maksimaalisen korkeuden 500mm. Sisäänrakennetut turvatoiminnot ja ääntä vaimentavat nylonpyörät tekevät tästä hallitunkista luotettavan ja käyttömukavan.

Turvallisuus ja käyttömukavuus yhdistyvät tässä hallitunkissa, joka on varustettu nostettavalla ja käännettävällä laskumekanismilla sekä jalkanostopolkimella nopeaa nostamista varten.

Hallitunkki matala, T-F (2005021009) on varustettu ergonomisesti muotoillulla kahvalla ja nostettavalla sekä käännettävällä laskumekanismilla, joka estää tahattoman laskemisen. Tämä hallitunkki tarjoaa minimaalisen korkeuden 80mm ja maksimaalisen korkeuden 500mm, sekä jalkanostopoljin mahdollistaa nopean nostamisen. Sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili ja paineenalennusventtiili takaavat turvallisen käytön, ja ääntä vaimentavat nylonpyörät sekä kestävä hitsattu rakenne tekevät tästä hallitunkista luotettavan ja käyttömukavan valinnan.



  • Ergonomisesti muotoiltu kahva.

  • Nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattoman laskemisen.

  • Min.korkeus 80mm.

  • Max.korkeus 500mm.

  • Matala korkeus.

  • Jalkanostopoljin nopeaa nostoa varten.

  • Sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili turvalliseen laskemiseen jopa maksimikuormituksella.

  • Sisäänrakennettu paineenalennusventtiili estää ylikuormituksen.

  • Ääntä vaimentavat nylonpyörät.

  • Kestävä täysin hitsattu rakenne korkealaatuisesta teräksestä.

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Kantavuus/nostokyky

2000 kg

Korkeus vähint. (A)

90 mm

Korkeus enint. (B)

500 mm

Leveys

126 mm

Pituus (kokonaispituus)

950 mm

Materiaali

Teräs

Tuotteen paino

41 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot