Korkealle nostava hallitunkki pikanostopolkimella
Hallitunkki T-HC
HALLITUNKKI 8 TONNIA
Tuotenro 071554 180
EAN 4053479947754
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hallitunkki T-HC on ergonomisesti muotoiltu työkalu, joka tarjoaa käyttäjälleen helppoa ja turvallista nostamista ja laskemista. Sen nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattomat liikkeet, ja sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili varmistaa turvallisen käytön. Tämä kestävä ja hitsattu hallitunkki on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, ja sen sisäänrakennettu paineenalennusventtiili estää ylikuormituksen. Suuret kääntyvät pyörät helpottavat hallitunkin käsittelyä, ja sen max.korkeus on 960mm ja min.korkeus 180mm. Hallitunkki T-HC on luotettava ja kätevä työkalu, joka tekee nostamisesta ja laskemisesta vaivatonta ja turvallista.
- Ergonomisesti muotoiltu kahva.
- Nostettava ja käännettävä laskemismekanismi estää tahattoman laskemisen
- Sisäänrakennettu turvalaskuohjausventtiili turvalliseen laskemiseen jopa maksimikuormituksella.
- Kestävä täysin hitsattu rakenne korkealaatuisesta teräksestä.
- Sisäänrakennettu paineenalennusventtiili estää ylikuormituksen.
- Suuren halkaisijan kääntyvät pyörät helpottavat käsittelyä.
- Max.korkeus 960mm.
- Min.korkeus 180mm
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Tiedot(X)
![]() | |
Kantavuus/nostokyky | 8000 kg |
Korkeus vähint. (A) | 180 mm |
Korkeus enint. (B) | 960 mm |
Leveys | 475 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1830 mm |
Korkeus | 350 mm |
Rullien tai pyörien määrä | 2 Pari |
Väri | Vihreä |
Materiaali | Teräs |
Tuotteen paino | 186 kg |