Korkeita lämpötiloja kestävä voiteluainepasta HSP 1400
Kork. lämp. kestävä voiteluainepasta HSP 1400 NSF
HSP 1400 300 ML
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yleiskäyttöön, notkea ja hyvin tarttuva
- Varmistaa sujuvan liikkeen ja vähäisen kulumisen korkean painekuormituksen kestävyyden ansiosta
- Suojaa korroosiolta, kiinnileikkautumiselta ja -palamiselta
- Varmistaa ruuviliitosten tasaisen avautumisen, sopii erinomaisesti eristäväksi tahnaksi ruostumatonta terästä olevissa ruuviliitoksissa
Terveydelle vaaraton
Myrkytön, ei metallipigmenttejä eikä grafiittia, ei MoS2-yhdisteitä eikä rikkipitoisia lisäaineita
Ei sisällä silikonia
Ei sovellu laakerien voiteluun. Ei sisällä metallipigmenttejä eikä MOS2- tai rikkipitoisia lisäaineita.
NSF H2 -rekisteröity (nro: 150178)
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
.
Sopii erityisesti ruostumattomasta teräksestä valmistettujen ruuvien ruuviliitoksille ns.
kylmähitsautumista estäväksi suojatahnaksi, yleisesti laippaliitoksille, tapeille, pulteille, ruuveille ja muttereille,
ura-akseleille ja kaikenlaisille liitoksille, liikkuville jarruosille (ei kitkapinnoille), liuku- ja rullalaakerien prässi asennuksiin, kuten myös vauhtipyörien ja siipipyörien asennuksiin, sekä raskaaseen käyttöön soveltuville nostosilmukkaruuveille ja -muttereille, liukuohjaimille, ohjaiskiskoille, pilariohjaimille jne.
Puhdista pinnat kaikenlaisista jäämistä (oksidikerrokset, maali, hilse, vanha voiteluaine). Mekaanista puhdistamista (teräsharja) ja/tai puhdistusaineen käyttöä suositellaan. Ohut voiteleva kalvo kierteisiin sekä kuormitukselle altistuville pinnoille: levitä tasaisesti siveltimellä tai suihkuta pinnalle kauttaaltaan. Älä käytä rasvan tavoin.
Kemiallinen perusta | Synteettisen mineraaliöljyseoksen, orgaanisen sakeutusaineen ja valkoisen kiinteän voiteluaineen yhdistelmä |
Väri | Harmaa |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Tiheys/ominaispaino | 0,973 g/cm³ |
Käsittelylämpötila vähint. | 0 °C |
Käsittelylämpötila enint. | 40 °C |
Käyttölämpötila vähint. | -40 °C |
Käyttölämpötila enint. | 1400 °C |
Kitka vähint./enint. | 0,1-0,13 µ |
Kitka vähint. | 0.1 µ |
Kitka enint. | 0.13 µ |
Kitkavoima | 450 N |
Kitkavoiman edellytykset | Lieriön (sylinterin) /levyn kitka, 1 000 µm, 50 Hz, 2 tuntia |
VKA-testi, voima jolla hitsautumista ei vielä tapahdu | 3800 N |
Neljän kuulan kokeen mukainen VKA testausvoima, edellytykset | DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi |
VKA-hitsautumisvoima | 4000 N |
VKA-hitsautumisvoima edellytykset | DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi |
Kulumissyvyys | 0,3 µm |
Kestävyys suolasumukokeessa | 500 h |
Edellytykset suolasumukokeen kestävyydelle | DIN 50021 -standardin mukaisesti |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
VOC-pitoisuus (CH) | 69.52 % |
Sisältö/tilavuus | 300 ml |
Tuotepakkaus | Aerosolipurkki |
Säilyvyysaika tuotannosta | 24 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!