Korotusadapteri 18"
Keskusvoitelujärjestelmä korotusmuunnosnippa
KOROTUS ADAPTERI 1/8" UK / M10X1 SK
Tuotenro 5973101932
EAN 4099618043086
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Keskusvoitelujärjestelmä käyttöön tarkoitettu
- BSPT uk kierre 1/8
- M10x1 sisäkierre
Tiedot(X)
Liitäntäkierre | UK G BSP 1/8" |
Liitäntäkierre 2 | M10 x 1 |
Pituus (kokonaispituus) | 18 mm |
Pituus 2 | 7 mm |
AV/ Leukojen väli | 13 mm |
Materiaali | Kylmämuokattu ja kylmäpuristettu teräs, 1.0214 |
Tuotteen paino | 9 g |