Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korotusruuvi, teräs

Korotusruuvi, sinkitty teräs, SK/SK
KOROTUSR. SISI ZN M4X15-15 AV7

Tuotenro 449874 15

EAN 4054458759702

-
Korotusruuvi, teräs

Tuotenro 449874 15

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sisäkierre/sisäkierre

Kierre standardin DIN 13 mukainen

Huomautus

REACH, artikla 33 (1): Tuote sisältää lyijyä SVHC-aineesta (CAS-nro. 7439-92-1), pitoisuus >0,1 % painoprosentin mukaan

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Sähköteknisiin ja elektroniikka-alan kiinnityksiin.

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M4

Pituus (kokonaispituus) (L)

15 mm

Sisäkierteen pituus (C)

15 mm

AV/ Leukojen väli (SW)

7 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot