Korroosionestokapseli W60-1
Korroosionestokapseli VCI
KORROOSIONESTOKAPSELI W60-1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Korroosionestokapseli on tehokas ja helppokäyttöinen ratkaisu metallipintojen suojaamiseen. Kapseli vapauttaa hajutonta korroosionesteyhdistettä, joka muodostaa ohuen suojakalvon metallipinnalle estäen hapettumisen. Kapseli on nopea asentaa kiinnitysteipin avulla ja suojaa kohteen heti. Suojausaika on 1 vuosi käyttöönotosta ja se soveltuu käytettäväksi yhdessä korroosionestokalvojen kanssa lisäsuojana. Turvallinen ja kätevä ratkaisu varastoinnin, kuljetuksen ja normaalin käytön aikaiseen metallien suojaamiseen.
- Kapselista vapautuu suljettuun tilaan hajutonta korroosionestoyhdistettä muodostaen erittäin ohuen suojakalvon erilaisille metalleille
- Estää metallipintojen hapettumisen
- Varastoinnin, kuljetuksen ja normaalin käytön aikaiseen suojaamiseen
- Soveltuu käytettäväksi yhdessä korroosionestokalvojen kanssa lisäsuojana
- Helppo ja nopea asentaa tuotteessa olevan kiinnitysteipin avulla
- Suojausaika 1 vuosi käyttöönotosta
- Suojattavan kohteen maksimietäisyys 60cm
- Suojattava kohde on heti käyttövalmis kapselin poiston jälkeen
- Ei sisällä haitallisiksi luokiteltuja ainesosia
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 1 cm³ |
Väri | Musta |
Korroosionkestävyys | 1 Vuotta |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 0 – 40 °C |