Korroosiosuojapinnoite, sinkki 300
Korroosiosuojapinnoite, -maali, sinkki 300
SINKKI 300, 500 ML PURKKI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomainen korroosiosuojaus
Lämmönkesto jopa n. 300 °C
Nopeasti kuivuva
- Pölykuiva noin 15 minuutissa
- Kosketuskuiva noin 45 minuutissa
- Täysin kuiva noin 2–3 päivässä
Pinnan ulkonäkö: Kuumasinkitty
Voidaan maalata:
- sopivia ovat PVC-pohjaiset maalit, akrylaatti (liuotin- tai vesipohjainen).
- Kuumasinkittyjä pintoja ei saa maalata alkydihartsilla (synteettisillä hartsimaaleilla).
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme antamista teknisistä tiedoista tai neuvonnasta, paitsi jos nämä tekniset tiedot ja/tai neuvonta sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Teräsrakentaminen, laivanrakennus, taonta, asennusliikkeet ja ajoneuvojen valmistus.
Sinkki 300 soveltuu sinkittyjen pintojen ja hitsaussaumojen vaurioituneiden kohtien korjaamiseen.
Ei sovellu sinkkijauhopohjusteeksi raskaaseen korroosiosuojaukseen.
Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja rasvaton. Korjaavan kalvon kerrospaksuuden on oltava 1,5-kertainen kuumasinkityn pinnoitteen paksuuteen nähden. Lisäksi korjauspinnoitteen on ulotuttava vähintään 1 cm:n verran kuumasinkityn pinnoitteen päälle. Kulutus/kerros: noin 250-350 g/m.
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Sisällön paino | 1045 g |
Kemiallinen perusta | Sidottu metallinen sinkkijauhe |
Väri | Hopeanvärinen |
Kuivumisaika, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | -25 – 40 °C |
Kuivumisaika, läpikuiva enint. | 3 vrk |
Kuivumisaika, läpikuiva vähint. | 2 vrk |
Kuivumisaika (täysin kuiva) | 15 min |
Maalin sinkkipitoisuus | 65 % |
Kuivan kalvon sinkkipitoisuus | 91 % |
Puhtausaste, sinkkipitoisuus | 99 % |
Tiheys/ominaispaino | 2,09 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Lämmönkestävyys enint. | 300 °C |
Kuivumisaika, kosketuskuiva vähint. | 45 min |
Säilyvyysaika tuotannosta | 12 Kuukautta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!