Korvakiristin sisärenkaalla, 1-puolinen
1-puolinen korvakiristin sisärenkaalla
KORVAKIRISTIN A2 6,3-7,5MM 1-PUOL
Tuotenro 0541080
EAN 4011231448864
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Matala kokonaiskorkeus, pieni kiristysalue
Tarkka asennus myös erittäin ahtaissa tiloissa
Liittimeen asennetun letkun ulkohalkaisijan mitta on oltava noin kiristimen kiristysalueen keskeltä.
0541080 ja 0541123 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
Polttoaineputkijärjestelmät, ilmaputket, turvatyynyt, jäähdytysvesi/lämmitys, kiinnitys/kiristys, öljy- ja matalapainehydrauliikka
![]() | |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2, 1.4307 |
Materiaali, rengasosa | Ruostumaton teräs A2, 1.4307 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Nauhan/hihnan leveys | 6,4 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 6,3-7,5 mm |
Halkaisija (Ø) | 8,0 mm |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |