Korvatulpat ISOtunes PRO Aware
ISOtunes PRO AWARE
KORVATULPPA ISOTUNES PRO AWARE
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuvat hyvin käytettäväksi muiden henkilönsuojainten kanssa
- Äänenvoimakkuuden ja Aware-äänitason säätö fyysisillä näppäimillä
- Akunkesto jopa 10h
- Nopea latausaika micro usb -kaapelilla, 2-3h
- Bluetooth 5.0, mahd. yhdistää kahteen laitteeseen samaan aikaan (Multipoint)
- IP67
- Taustamelua eristävä puhemikrofoni
- Muotoiltavat sangat
- Ympäristönkuuntelutoiminto neljällä eri äänitasolla vahvistaa puhe- yms. äänet, vaimentaa kuulolle haitallisen melun
- Automaattinen virrankatkaisu kun laitteen Bluetooth ei ole ollut yhdistettynä 20 min.
- Siri / Google Voice yhteensopiva
- SNR vaimennusarvo 33dB, äänenvoimakkuus rajoite
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 33 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 31 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 30 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 33 dB |
EN-standardi | 352 |
Standardit | EN 352 |