Korvatulpat, x-100
Korvatulpat, x-100
KORVATULPPA X-100 TÄYTTÖPAKKAUS
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Erinomaiset vaimennusominaisuudet
Puhe on helppo erottaa
Erittäin mukavat käyttää
Suljettu pintarakenne estää vierasesineiden ja likahiukkasten pääsyn tulppiin
X-muoto tarjoaa monia etuja:
- Vähentää korvakäytävän suulle kohdistuvaa painetta
- Pehmeät ja korvakäytävään hyvin sopivat
- Nopea ja helppo asettaa oikein
- Helppo poistaa
Tiedot(X)
Käyttökohteisiin, joissa melu on pitkäkestoista
SNR vaimennusarvo | 37 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 34 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 35 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 36 dB |
Tuotepakkaus | Pahvi |
Malli | Irto, niputtamaton |
Korvatulppien määrä | 300 Pari |
Väri | Neonvihreä |
Standardit | EN 352, AS/NZS 1270 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!