Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korvatulpat, x-200

Korvatulpat, x-200
KORVATULPPA X-200 TÄYTTÖPAKKAUS

Tuotenro 0899300363

EAN 4065746043755

-
Korvatulpat, x-200

Tuotenro 0899300363

-
Määrä
P-koko:
x 300 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ohuet, ergonomiset kertakäyttökorvatulpat henkilöille, joilla on kapeat korvakäytävät

Erinomaiset eristävät ominaisuudet



Puhe on helppo erottaa



Erittäin mukavat käyttää



Suljettu pinta estää lian pääsyn tulppiin.



X-muoto tarjoaa monia etuja:


  • Vähentää korvakäytävän suulle kohdistuvaa painetta

  • Pehmeät ja korvakäytävään hyvin sopivat

  • Nopea ja helppo asettaa oikein

  • Helppo poistaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteisiin, joissa melu on pitkäkestoista

SNR vaimennusarvo

33 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

29 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

31 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

34 dB

Tuotepakkaus

Pahvi

Malli

Irto, niputtamaton

Korvatulppien määrä

300 Pari

Väri

Neonpinkki

Standardit

EN 352, AS/NZS 1270

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Korvatulppa-automaatti

KORVATULPPA-AUTOMAATTI

Helppokäyttöinen ja kestävä korvatulppien annostelija seinään kiinnitettäväksi
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot