Korvatulppa E.A.R Soft
Korvatulppa, E.A.R. Soft
KORVATULPPA E.A.R SOFT TÄYTTÖPAK. 500 PR
Tuotenro 0899301010
EAN 4046719384440
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
E.A.R. Soft korvatulpat tarjoavat erinomaisen suojan korville meluisissa ympäristöissä. Pehmeä vaahtomuovi takaa mukavan istuvuuden ja pitkäaikaisen käyttömukavuuden, koska sillä on matala paine korvakäytävässä. Vakiokokiset korvatulpat on helppo rullata paikoilleen ja ne pysyvät hyvin monenkokoisissa korvakäytävissä, varmistaen tehokkaan suojan kuulosi turvaamiseksi. Kirkkaanväriset neonkeltaiset korvatulpat on helppo tunnistaa vaatimustenmukaisuustarkistuksissa. E.A.R. Soft korvatulpat ovat luotettava valinta työskentelyyn teollisuusympäristöissä tai vaikkapa musiikkitapahtumissa.
- Pehmeällä vaahtomuovilla on matala paine korvakäytävässä
- Vaimennusluokitus SNR 34 dB (EN 352-2:2020)
- Kapeneva muoto istuu hyvin monenkokoisiin korvakäytäviin
- Vakiokoko
- Asetustapa: rullattava
- Täyttöpakkaus, 500 paria
Tiedot(X)