Korvatulppa Isotunes Ultracom Aware
ISOtunes ULTRACOMM AWARE
KORVATULPPA ISOTUNES ULTRACOMM AWARE
Tuotenro 9501017310
EAN 0859571006962
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuulevat Bluetooth-korvatulpat pitkällä akunkestolla. Korvatulpat on varustettu irrotettavalla taustamelua vaimentavalla puomimikrofonilla ja irrotettavilla korvalenkeillä. Ympäristönkuuntelutoiminto Aware Technology neljällä eri äänitasolla vahvistaa puhe- yms. äänet ja vaimentaa kuulolle haitallisen melun. Äänenvoimakkuus on rajoitettu turvalliselle tasolle, max 79dB.
Erinomainen vaihtoehto tilanteisiin, joissa perinteisiä kuppimallisia kuulonsuojaimia ei voida käyttää hitsauskypärän tms. vuoksi.
- Akunkesto jopa 10 tuntia, latauskotelolla jopa 24 tuntia lisää käyttöaikaa, latausaika, 2 tuntia
- Taustamelua eristävä irrotettava puomimikrofoni
- Irrotettavat korvalenkit
- Bluetooth 5.2
- Ympäristönkuuntelutoiminto (Aware TechonologyTM) neljällä eri äänitasolla vahvistaa puhe- yms. äänet ja vaimentaa kuulolle haitallisen melun
- Automaattinen virrankatkaisu kun laitteen Bluetooth ei ole ollut yhdistettynä kahteen tuntiin
- Pöly- ja vesitiivis (IP56 puomimikrofoni kiinnitettynä, IP67 puomimikrofoni irrotettuna)
- Siri / Google Voice yhteensopiva
- SNR vaimennusarvo 32, äänenvoimakkuus rajoitettu 79dB:iin
Toimitussisältö
1 pari Ultracomm Aware korvatulpat, 3 paria (S,M,L) vaahtomuovista valmistettuja lyhyitä ISOtunes TRILOGY -vaihtotulppia, 3 paria (S,M,L) vaahtomuovista valmistettuja pitkiä ISOtunes TRILOGY -vaihtotulppia ja 1 pari silikonista valmistettuja vaihtotulppia, USB-C-latauskaapeli, latauskotelo ja kantohihna
Silikonisia vaihtotulppia ei ole testattu ja hyväksytty kuulonsuojaukseen. Käytettäväksi vain jos kuulonsuojausta ei tarvita
Käytä lataukseen vain max 5V/1A tehoista laturia. Korkeampitehoinen laturi voi vaurioittaa tuotetta.
Varaosina myytävät vaihtotulpat (pieni/keskikoko/iso) saatavana edustajan kautta tai myymälästämme.
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 32 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 28 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 30 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 31 dB |
EN-standardi | 352 |
Standardit | EN 352 |