Korvatulppa Tracers nauhassa
Korvatulppa, Tracers nauhassa
KORVATULPPA TRACERS
Tuotenro 0899300115
EAN 4046719661640
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nauhallinen, jäljitettävä korvatulppa, joka sopii erinomaisesti elintarviketeollisuuden käyttöön. Esimuotoillusta materiaalista valmistettu kolmireunainen rakenne tekee korvatulpasta useimpiin korvakäytäviin sopivan. Kiinteä pitkä varsi helpottaa asennusta ja poistamista.
- Jäljitettävä, soveltuu elintarviketeollisuuden käyttöön
- Vähentää melutasoa jopa 29dB (SNR)
- Varustettu vinyylinauhalla
- Esimuotoiltu, turpoamaton
- Paikalleen asettamisen jälkeen heti käyttövalmis
- Uudelleenkäytettävä
Tiedot(X)
SNR vaimennusarvo | 32 dB |
L matalataajuisen melun vaimennusarvo | 25 dB |
M keskitaajuisen melun vaimennusarvo | 28 dB |
H korkeataajuisen melun vaimennusarvo | 33 dB |
Tuotepakkaus | Pahvi |
Malli | Metallisoitu |
Korvatulppien määrä | 1 Pari |
Väri | Sininen |
Standardit | EN 352-2 |