Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Korvatulppa, x-100, erottuvat, jäljitettävä

Korvatulpat, x-100, erottuvat
KORVATULPPA X-100 JÄLJITETTÄVÄ

Tuotenro 0899300333

EAN 4045989372232

-
Korvatulppa, x-100, erottuvat, jäljitettävä

Tuotenro 0899300333

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erottuvalla metallisisäkkeellä

Ergonomiset ja kartionmalliset kertakäyttökorvatulpat erittäin meluisiin ympäristöihin



Turvanauha takaa, että tulpat ovat aina käyttövalmiina ja saatavilla



Erinomaiset vaimennusominaisuudet



Puhe on helppo erottaa



Erittäin mukavat käyttää, paras mahdollinen käyttömukavuus



Suljettu pintarakenne estää vierasesineiden ja likahiukkasten pääsyn korvatulppiin



X-muoto tarjoaa useita etuja:


  • Vähentää korvakäytävän suulle kohdistuvaa painetta

  • Pehmeät ja korvakäytävään hyvin sopivat

  • Nopea asentaa oikein

  • Helppo poistaa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

SNR vaimennusarvo

37 dB

L matalataajuisen melun vaimennusarvo

34 dB

M keskitaajuisen melun vaimennusarvo

35 dB

H korkeataajuisen melun vaimennusarvo

36 dB

Korvatulppien määrä

100 KPL

Väri

Sininen

Standardit

EN 352-2

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot