Kosteusmittari TR-30 Trifitek
TR-30 rakennekosteusmittari
RAKENNEKOSTEUSMITTARI TRIFITEK TR-30
Tuotenro 0715539210
EAN 4053479952734
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Luotettava ja tehokas työkalu kosteuden testaamiseen eri rakennusmateriaaleista. Sillä voidaan mitata kosteus 20 - 40 mm svyydestä. Suurtaajuudella tapahtuva kapasitanssin mittaus ja nopea vasteaika varmistavat nopeat mittaukset.. Mittalaitteessa on kätevät toiminnot, kuten HOLD, MIN/MAX ja hälytysrajan asettelu. Automaattinen sammutustoiminto varmistaa turvallisen käytön ja sen alhaisen paristojännitteen ilmaisin varmistaa, että laite on aina käyttövalmis.
- Toiminta perustuu suurtaajuudella tapahtuvaan materiaalin kapasitanssin mittaukseen (dielektriivinen)
- Nopea vasteaika takaa nopeat mittaukset erilaisista rakennusmateriaaleista
- Mittaussyvyys 20 - 40 mm
- HOLD –toiminto
- MIN / MAX – toiminto
- Hälytysrajan asettelu
- Alhaisen paristojännitteen ilmaisu
- Automaattinen sammutustoiminto
Tiedot(X)
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 40 °C |
Pituus x leveys x korkeus | 242 x 63 x 30 mm |
Materiaali, suojus/kotelo | Muovi |
Väri | Punainen, Musta |
Akun/pariston nimitys, tyyppi | 1,5 V, Micro AAA |
Akkujen / paristojen määrä | 3 KPL |