Kova lyijy-/grafiittitäyttökärki merkkauskynään iskunkestävässä kotelossa
Grafiittitäyttökärki H merkkauskynään kotelossa
MERKKAUSKYNÄN LYIJYTÄYTE KOVA 2,8MM
Tuotenro 0967911211
EAN 4056807632063
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kovuus H
- Ei voida pyyhkiä pois
- Kova lyijy-/grafiittitäyttökärki merkkauskynään iskunkestävässä kotelossa
Tiedot(X)
Puupintoihin ja koviin pintoihin
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
Halkaisija | 2,8 mm |
Viivan leveys | 1 mm |
Viivan leveys vähint./enint. | 0,5-2,8 mm |
Väri | Harmaa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!