Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kovahitsauspuikko MI(e)

Kovahitsauspuikko Mie, E6-UM-60-GPS, AWS A5.13
KOVAHITSAUSPUIKKO MI(E) 2,5X350MM 3,4KG

Tuotenro 0982200251

EAN 5945700018557

-
Kovahitsauspuikko MI(e)

Tuotenro 0982200251
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
Emäspäällysteinen kovahitsauspuikko soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan hankaus- ja iskunkestävyyttä, kuten kuljettimien ruuveihin ja maansiirtolaitteisiin.

Kovahitsauspuikko MI(e) emäspäällysteinen hitsauspuikko, joka soveltuu lähes kaikkiin hitsausasentoihin ja tarjoaa erinomaiset kaariominaisuudet. Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan hankaus- ja iskunkestävyyttä. Tämä hitsauspuikko sopii erinomaisesti esimerkiksi kuljettimien ruuveihin, maansiirtolaitteisiin ja traktorin kauhoihin.



  • Wearshield MI(e) emäspäällysteinen kovahitsauspuikko kaikille asennoille (ei ylhäältä alas)

  • Erinomaiset kaariominaisuudet

  • Vähän roiskeita

  • Kohteisiin, joissa vaaditaan hankaus- ja iskunkestävyyttä

  • Virtatyyppi AC/DC


Luokittelu:


AWS A5.13 E Fe6


DIN 8555 E6-UM-60-GPS


EN 14700 E Fe6



Mekaaniset ominaisuudet, puhdas hitsiaine:


1 kerros 45-55HRc


2 kerrosta 50-58Hrc


Hitsattu seostamattomalle teräslevylle



Käyttökohde-esimerkkejä


  • Kuljettimien ruuvit

  • Maansiirtolaitteet

  • Kivimurskaimet

  • Puutavarakuljettimet

  • Traktorin kauhat

  • Vasaramyllyt


Kemiallinen analyysi (paino%), puhdas hitsiaine


C 0.5


Mn 0.4


Si 1.8


Cr 9.0

Suorituskyvyn osoitus

AWS A5.13 E Fe6


DIN 8555 E6-UM-60-GPS


EN 14700 E Fe6

Huomautus

Suositeltavaa, että esilämmitys- ja välipalkolämpötila on yli 200C° - ehkäisee halkeamien syntyä


Ei koneistettavissa - muokkaus vain hiomalla


Ei voi leikata polttoleikkaamalla


Plasmaleikkaus mahdollinen

AWS A5.13 E Fe6


DIN 8555 E6-UM-60-GPS


EN 14700 E Fe6

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöalueKäyttökohde-esimerkkejä
  • Kuljettimien ruuvit

  • Maansiirtolaitteet

  • Kivimurskaimet

  • Puutavarakuljettimet

  • Traktorin kauhat

  • Vasaramyllyt

Langan /puikon /johdon halkaisija (Ø)

2,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

350 mm

Paino

3,4 kg

Hitsauspuikon pinnoite

Emäs

Vetolujuus vähint.

0 MPa

Pitkittäinen venymä vähint.

0 %

Kemiallinen analyysi

C 0,5
Mn 0,4
Si 1,8
Cr 9,0

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot