Kovete, Vaku-kovettaja (peroksidikovete)
Kovete pakkeleille
VAKU - KOVETTAJA 40G
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tarkat sekoitussuhteet ja ominaisuudet ovat teknisissä tiedoissa.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Kovettaja polyesteripakkeleille VAKU 20 - VAKU 80
Vaarnaruuvi asennetaan paikalleen porareikään porakoneella iskua käyttäen, jolloin kaksi massan komponenttia sekoitetaan pyörivän liikkeen aikana
- Puhalla poreikä tyhjäksi reiän pohjalta saakka puhdistuspumpulla tai paineilmalla vähintään kahdella puhalluksella
- Harjaa porareikä kahdesti WIT-RMB-puhdistusharjalla
- Puhalla poreikä tyhjäksi reiän pohjalta saakka puhdistuspumpulla tai paineilmalla vähintään kahdella puhalluksella
- Jos porareikä porataan käyttäen poranterää, jossa on imusovitin, porareiän lisäpuhdistus voidaan jättää tekemättä
Sisällön paino | 40 g |
Väri | Punainen |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
pH-arvo | Hieman hapan |
Tiheys/ominaispaino | 1,1 g/cm³ |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Vesiliukoinen | Ei |
Viskositeetti/tasaisuus | Tahnamainen |
Viskositeetti | 10000 mPas |
Viskositeetti, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!