Kruunumutteri, matala profiili, hienokierre DIN 937, teräs, 17H/22H, pinnoittamaton
DIN 937, teräs, pinnoittamaton, hienokierre
KRUUNUMUTTERI DIN 937 ST M16X1,5
Tuotenro 03456 161
EAN 4045727222737
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M16 x 1,5 |
Korkeus (h1) | 12 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kovuusluokka | 17H |
DIN | 937 |
Kulmien väli (e) | 26,75 mm |
Mutterin kuusion korkeus /avain mitta (m1) | 5,9 mm |
Nousu/jako | 1,5 mm |