Kruunumutteri, matala profiili, hienokierre DIN 979, sinkitty teräs 5, sinipassivoitu (A2K)
DIN 979, sinkitty teräs 05, hienokierre
KRUUNUMUTTERI DIN 979 M16X1,5 ZN
Tuotenro 034599 163
EAN 4038898823223
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija x nousu (D) | M16 x 1,5 |
Korkeus (h1) | 13 mm |
Ulkoinen vääntiö / kanta (s1) | AV 24 |
Materiaali | Teräs |
Lujuusluokka | 05 |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
DIN | 979 |
Kulmien väli (e) | 26,75 mm |
Mutterin kuusion korkeus /avain mitta (m1) | 5,94 mm |
Nousu/jako | 1,5 mm |