Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kruunuporanterä, iskutoiminnon kestävä

Kruunuporanterä iskuporakoneisiin
KRUUNUPORA 68 MM

Tuotenro 0632410068

EAN 4048539437801

-
Kruunuporanterä, iskutoiminnon kestävä

Tuotenro 0632410068
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
Nopea ja kevyt kruunuporanterä

Iskutoiminnon kestävä kruunuporanterä iskuporakoneisiin ja poravasaroihin aina 4 kg:aan asti



Uudistetut kovametallihammasterät, joissa on epäsymmetrinen asettelu ja terävät kulmat


Suurempi ja tehokkaampi porausvoima: 20 prosenttia nopeampi verrattuna muihin kruunuporanteriin.



Kevyt erikoisrakenne


10 % kevyempi rakenne takaa paremman käsiteltävyyden ja miellyttävämmät työolosuhteet.



Ohuemmat seinämät, erityinen syöttökierre ja kruunukehän särmikkäät hampaat


Parempi ja nopeampi porauspölyn poisto ja vähäinen kitka, minkä vuoksi kestää kulutusta paremmin ja on pitkäikäisempi.



Kaksi epäsymmetrisesti sijoitettua seinämän reikää


Kiinnityskaran ja keskiöporanterän irrottaminen on helpompaa.



Poranterän kiinnitys


M16-kierre

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Muurauksiin, esim. massiivitiili ja kennotiili, kevytbetoniin, kalkkihiekkatiileen ja luonnonkiveen näiden kovuuden mukaisesti.


LVI-töihin, eristettyihin ja eristämättömiin viemäri- ja ilmanvaihtoputkiin sekä kytkentä-, jako- ja haaroitusrasioihin sekä huuviin (keittiöissä).

Halkaisija

68 mm

Hampaiden/leikkuiden määrä

6 KPL

Poraussyvyys

50 mm

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Keskiöpora kovametalli

KESKIÖPORA KRUUNUPOR 8X120

Käytetään kovametallisten reikäsahojen ja iskutoiminnon kestävien kruunuporanterien kanssa muuratuilla pinnoilla
x 1 kpl
Kiinnityskara kuusiokannalla, standard, koko 11 porakoneille

KRUUNUPORAN 6-K KARA 90MM

x 1 kpl
Kiinnityskara, standard, SDS-plus

KRUUNUPORAN PLUS KARA 105MM

Poravasaroihin
x 1 kpl
Kiinnityskara, standard, SDS-plus

KRUUNUPORAN PLUS KARA 220MM

Poravasaroihin
x 1 kpl
Kiinnityskara, standard, SDS-plus

KRUUNUPORAN PLUS KARA 370MM

Poravasaroihin
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot