Ksyleeni puhdistusaine
Ksyleeni pudistusaine
KSYLEENI 1L
Tuotenro 0892100191
EAN 4058794526660
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ksyleenipudistusaine on tehokas apu pintojen puhdistamiseen ennen maalausta, liimausta tai muuta pintakäsittelyä. Se poistaa rasvat ja kuivuneet liimatahrat esimerkiksi PVC:ltä, muovilta ja laminaatilta. Tuote ei vahingoita useimpia muoveja, mutta suosittelemme kokeilemaan materiaalin sopivuutta ennen käyttöä.Puhdistusaine toimii myös ksyleeniohenteisten maalien ja lakkojen ohentamiseen sekä työvälineiden puhdistukseen.
- Pintojen puhdistukseen ennen liimausta, maalausta tai muuta pintakäsittelyä, työvälineiden puhdistamiseen
- Rasvojen ja kuivuneiden liimatahrojen poistoon esim. PVC-, muovi-, kaakeli- ja laminaattipinnoilta
- Ksyleeniohenteisten alkydi- ja epoksimaalien ja lakkojen ohentamiseen
- Ei vahingoita useimpia muoveja. Varmista kuitenkin materiaalin soveltuvuus kokeellisesti ennen käyttöä
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 1 l |
Haju/tuoksu | Tuotteelle ominainen |
Väri | Kirkas |
Kemiallinen perusta | Ksyleeni |
Säilyvyysaika tuotannosta | 36 Kuukautta |
Tiheys/edellytykset | 0,87 kg/dm³ / 20 °C lämpötilassa |
AOX-vapaa | Kyllä |