Kuiva/märkä imuri Attix 961-01-W
Märkä- ja kuivaimuri teollisuuskäyttöön 961-01-W
IMURI ATTIX 961-01-W KUIVA/MÄRKÄ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Nilfisk Attix 961-01-W on kaksimoottorinen teollisuusimuri, joka tarjoaa suuren imutehon ja alhaisen äänitason tehokkaaseen pölynpoistoon. Suurikapasiteettinen 70 litran RST säiliö vähentää tyhjennysaikoja ja mahdollistaa pitkät työskentelyajat. Lisäksi imurissa on pestävä PET fleece suodatin 99,9% suodatustehokkuudella, softstart pehmeäkäynnistys ja antistaattinen järjestelmä sähköiskujen estämiseksi. Tukeva teräsrunko ja Push&Clean suodattimenpuhdistusjärjestelmä lisäävät tuotteen kestävyyttä ja käyttömukavuutta. Lisäksi imuri toimitetaan kahdella imuletkulla, yhteispituudeltaan 9 metriä, mikä tekee siitä kätevän ja turvallisen valinnan teollisuuskäyttöön.
- Kaksimoottorinen Nilfisk Attix 961-01-W teollisuusimuri
- Suurikapasiteettinen 70 litran RST säiliö pitää tyhjennysajat minimissä ja takaa pitkät työskentelyajat.
- Suuri imuteho ja alhainen äänitaso
- Tukeva teräsrunko
- Suuri, pestävä PET fleece suodatin 99,9% suodatustehokkuudella
- Softstart pehmeäkäynnistys
- Antistaattinen järjestelmä estää epämiellyttävät sähköiskut ja kipinöinnin imuputkessa.
- Push&Clean suodattimenpuhdistus järjestelmä
- Toimitetaan kahdella imuletkulla, yhteispituus 9 m
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Ilmavirta | 7200 l/min |
Alipaine | 23 kPa |
Astian/säiliön tilavuus | 70 l |
Enimmäisteho | 3000 W |
Liitosjohdon/kaapelin/vaijerin pituus | 10 m |
Letkuliitännän halkaisija | 38 mm |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Äänen voimakkuus/-painetaso | 70 dB |
IP-suojausluokka | IP X4 |
Pituus (kokonaispituus) | 645 mm |
Leveys | 610 mm |
Korkeus | 985 mm |