Kuivaimuri TSS 12.0 COMPACT
Kuivaimuri, TSS 12.0 COMPACT
PÖLYNIMURI TSS 12.0 COMPACT
Tuotenro 07011132
EAN 4099618131264
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tehokas ja hiljainen 62 dB (A) kuivaimuri, jota voidaan käyttää alhaista melutasoa, hiljaisuutta vaativissa tiloissa myös toimistoaikana
- Erittäin kompakti kätevän imuputken pidikkeen ansiosta, joka mahdollistaa imuputken ja lattiasuuttimen säilytyksen pienessä tilassa itse laitteessa
- Ketterä kahden kumipyörän ja kahden kääntyvän pyörän ansiosta
- Matala painopiste estää imuria kaatumasta
- 12 metrin virtajohdon voi kiertää turbiinin kotelon ympärille tai ripustaa taitettavaan johtokoukkuun
- Integroituun pistokkeeseen voi liittää sähkökäyttöisen imuharjan , jonka avulla imurin puhdistusteho paranee entisestään
TSS 12.0 Compact imurissa on käytetty 50,3% kierrätysmateriaalia ja se täyttää Würth ECO LINE vaatimukset
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 240 V |
Nimellisteho | 700 W |
Säiliön tilavuus | 12 l |
Ilmavirta enint. | 32 l/s |
Alipaine | 216 mbar |
Nimellisleveys | 35 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 410 mm |
Leveys | 315 mm |
Korkeus | 340 mm |
Kaapelin/johdon pituus | 12 m |