Kuljetusankkuri
Kuljetusankkuri
ASSY KOMBI NOSTOANKKURI ZN 1,3T
ASSY
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ASSY-kuljetusankkurin avulla kaikenlaisten puukomponenttien nosto/siirtäminen on turvallista ja helppoa
Kunnossapito:
- Käyttäjäyrityksen asiantuntijan tai turvallisuudesta vastaavan henkilön on tarkastettava tuote vähintään kerran vuodessa. Lisäksi on määritettävä kaikenlaiset vauriot ja kulumisaste.
- Muutokset ja korjaukset, etenkin kuljetusankkureiden hitsaus, ei ole sallittua.
- Ruuveja saa käyttää turvallisuussyistä vain kerran.
Vastaa konedirektiiviä (89/392/EY) versiossa 93/44/EY.
Kuljetusankkurin kantoky yhdessä sen kanssa käytettävän ASSY 4 Combi T -kuljetusankkuriruuvin tai ASSY 3.0 -yhdistelmäruuvin kanssa on tarkistettava testiraportin/asiantuntijaraportin mukaisesti ennen jokaista kuljetusta, ja on tarkastettava erikseen.
Asiantuntijalausunto on saatavana kuljetusankkurijärjestelmälle, jossa käytetään ASSY® 4 COMBI T -kuljetusankkuriruuvia tai ASSY 3.0 -yhdistelmäruuvia.
Tiedot(X)
Käytetään puukomponenttien kuljetukseen yhdessä ASSY 4 Combi T -kuljetusankkuriruuvin tai ASSY 3.0 -yhdistelmäruuvin kanssa. Kierto-, kallistus- ja kääntöliikkeet ovat mahdollisia myös kuormitettuna. Tällaiset liikkeet ovat harmittomia.
![]() | |
Kantavuus/nostokyky enint. | 1,3 t |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Jalustinkappaleen pituus (c) | 165 mm |
Sisäleveys (f) | 40 mm |
Materiaali | Teräs |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!