Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuljetuslaatikko, pinottava

Kuljetuslaatikko, pinottava
KULJETUSLAATIKKO TK414

Tuotenro 096380 771

EAN 4038898704768

-
Kuljetuslaatikko, pinottava

Tuotenro 096380 771
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
Ihanteellinen eri teollisuudenalojen tuotteiden kuljetukseen, voidaan hyvän kantavuden ansiosta pinota turvallisesti ilman ongelmia.
  • Pinottava

  • Öljynkestävä

  • Valmistettu polypropeenista

  • Kansi saatavana lisävarusteena
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

TK414

Leveys

400 mm

Korkeus

145 mm

Syvyys

300 mm

Väri

Punainen

Tuotteen paino

0,600 kg

Materiaali

PP - polypropeeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot