Kuljetusputki
Muovinen kuljetus- ja lastausputki
KULJETUSPUTKI TRD320-F.ROOFCARRIER
Tuotenro 096382 501
EAN 4045727703892
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisältää hihnalla varustetun vetoholkin lyhyiden tavaroiden ulos vetämiseen
- Mukana kaksi avainta
- Kansi voidaan lukita turvakierrelukolla
- Ulkonemaa saa olla molemmilla puolilla enintään 40 cm, jotta tärinää ei esiinny
- Polyeteenistä (HDPE) valmistettu kuljetusputki
- Pituus: 3 040 mm, profiili: paksuus 4,9 mm
- Pituus muunneltavissa yksilöllisen tarpeen mukaan
Kuljetusputken kiinnittäminen kattotelineeseen edellyttää vähintään kahta kiinnitintä.
Tiedot(X)
Tyypin kuvaus | TRD320 |
Halkaisija | 200 mm |
Korkeus | 225 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 3040 mm |
Väri | Musta |
Tuotteen paino | 10,000 kg |
Materiaali | HDPE – Suurtiheyspolyeteeni |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!