Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kuljetussarja, tikasteline sisäkattoon

Kuljetussarja tikkaiden kuljet. ajoneuvon sisällä
TIKASTELINE-SISÄKATTOON

Tuotenro 096381 027

EAN 4099618058295

-
Kuljetussarja, tikasteline sisäkattoon

Tuotenro 096381 027
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
Tikkaiden turvallinen kuljetus ajoneuvon sisällä
  • Tikkaat voidaan kiinnittää turvallisesti ajoneuvon sisäkattoon

  • Tikkaat voidaan yksinkertaisesti taittaa kasaan ja irrottaa kiinnityksestä

  • Tikasteline on helppo asentaa

  • Pidikkeen suurin etäisyys 1442 mm ja korkeus 145 mm
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot