Kulma 90° sisäkierteellä EN10242 A1, kuumasinkitty tempervalurauta
EN10242 A1, tempervalurautaa, kuumasinkitty
Tuotenro 4988801207
EAN 4050642480995
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Liitäntäkierre (d1) | R 3/4" |
Materiaali | Tempervalurauta |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
DIN | 10242 |
Pituus (kokonaispituus) (a) | 33 mm |
Pituus 4 (z1) | 18 mm |