Kulmahiomakone EWS 13-125 COMPACT
Kulmahiomakone EWS 13-125 COMPACT
KULMAHIOMAKONE EWS 13-125 COMPACT
Tuotenro 57070410
EAN 4065746574198
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Soveltuu hyvin jatkuvaan hionta- ja katkaisutyöhön
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää kulmahiomakoneen tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen
- Mekaaninen irtikytkentä, jumitussuoja estää takapotkun laikan jumittuessa, mikä takaa korkean käyttäjän suojaustason ja mahdollistaa työn nopean jatkamisen
- Laikansuojuksen säätäminen on nopeaa ilman työkaluja
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1350 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 11000 rpm |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Koneen paino | 2,4 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
Ominaisuudet, toiminnot | Tärinänvaimennus, Uudelleenkäynnistyssuoja, Takapotkusuoja, Ylikuormitussuoja |
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!