Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sovituslevy, säätöaluslevy

Säätölevy, teräs pinnoitt. toler. DIN 522
SOVITUSLEVY DIN522 20X32X1

Tuotenro 042020 321
EAN 4011231366823
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sovituslevy (säätölevy), toleranssi DIN 522, pinnoittamaton teräs, kylmävalssattu

Sovituslevyillä/säätölevyillä tasataan helposti nykyiset toleranssit, kun akselia tai muita koneen osia kohdistetaan ja kiinnitetään. Niitä voi käyttää myös säätölevyinä kiinnitysrenkaiden sekä niittien valmistustoleranssien aiheuttaman normaalin liikevälyksen minimointiin.

Huomautus

Nimikenumeron osien merkitys: 0420 10 203


  • >Etunumero

  • >Sisähalkaisija

  • >Ulkohalkaisija

  • Viimeinen numero on paksuus:

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Standardit

WN 420

Materiaali

Teräs

Pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Sisähalkaisija (d1)

20 mm

Ulkohalkaisija (d2)

32 mm

Paksuus (h1)

1 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot