Lautasjousi
EN 16983, fosfatoitu teräs
LAUTASJOUSI-EN16983-C-PHR-22,4X45X1,25
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Teräs, kimmokerroin E = 206 000 N/mm²
- Voidaan käyttää sekä erikseen että jousipakkauksissa suurempien voimien vastaanottamiseen tai vaimennuksena
DIN 2093 on korvattu EN 16983:llä. Joitakin yhtäläisyyksiä on. Teknisiä muutoksia ei ole.
Tiedot(X)
Sisähalkaisija (d1) | 22,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 45 mm |
Paksuus (t1) | 1,25 mm |
Korkeus (h1) | 2,85 mm |
Standardit | EN 16983 |
Muoto/malli | C |
Materiaali | Jousiteräs |
Pinnoite | Fosfatoitu |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |