Holkkitiiviste/kaapeliläpivienti, polyamidi Metrinen, EN 60423/EN 62444
Holkkitiiviste/kaapeliläpivienti, metr., EN 60423
HOLKKITIIVISTE POLYAMI HARMAA M50X1,5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sisäänrakennettu vedonpoistaja
- Suuri tiivistys- ja kiinnitysalue
- Helppo asentaa
- Valmistettu Saksassa
Tiedot(X)
Väri | Vaaleanharmaa RAL 7035 |
Liitäntäkierre | M50 x 1,5 |
Kaapelin halkaisija vähint./enint. | 30-38 mm |
Kierteen pituus (metrinen kierre) | 12 mm |
AV/ Leukojen väli (SW) | 60 mm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -20 – 100 °C |
IP-suojausluokka | IP 68 |
Enimmäispaine | 5 bar |
Materiaali | PA 6 V-2 - Polyamidi |
Halogeeni - vapaa | Kyllä |
Silikoni - vapaa | Kyllä |
Materiaali, tiivisterengas | Polykloropreeni-nitriilikumi, CR/NBR, halogenoitu |