Aluslevy, matala, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV
ISO 7089 ruostumaton teräs A2 200 HV, pinnoitt.
ALUSLAATTA ISO7089 M20 200HV A2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kovuus väh. 200 HV
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M20 |
Sisähalkaisija (d1) | 21 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 37 mm |
Paksuus (h1) | 3 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |