Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone EWS 19-125-QC POWER

Kulmahiomakone, EWS 19-125-QC POWER
KULMAHIOMAKONE EWS 19-125-QC POWER

Tuotenro 57070632

EAN 4065746680677

-
Kulmahiomakone EWS 19-125-QC POWER

Tuotenro 57070632
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
Tehokas 1 900 W:n kulmahiomakone, jota on helppo käsitellä, joka poistaa nopeasti materiaalia ja takaa hyvän tuottavuuden
  • Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen

  • Mekaaninen irtikytkentä, jumitussuoja suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa

  • Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna

  • Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys

  • Q-Nut""-pikakiristysmutteri ja nopeasti säädettävä laikansuojus""
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellisjännite

230 V

Taajuus vähint./enint.

50 / 60 Hz

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Nimellisteho

1900 W

Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint.

11000 1/min

Katkaisulaikan halkaisija enint.

125 mm

Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija

EG M14

Koneen paino

2,8 kg

Kaapelin/johdon pituus

4 m

Kulmahiomakone EWS 19-125-QC POWER sisältää:
Laikansuojan lisäsuoja  kulmahiomakoneisiin
1 x
Laikansuojan lisäsuoja kulmahiomakoneisiin

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM

Kuvaus: Käyttöön yhdessä katkaisulaikkojen kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Q-Nut-pikakiinnitysmutteri

PIKAKIRISTYSMUTTERI Q-NUT M14

Määrä: 1 x
1 x
Laikansuoja kulmahiomakoneeseen WSH 230

LAIKANSUOJUS 125MM EWS

Kuvaus: Käyttöön yhdessä kuituvahvistettujen ja hartsisidosteisten katkaisulaikkojen kanssa
Määrä: 1 x
1 x
Lisäkahva, tärinävaimennettu

LISÄKAHVA, TÄRINÄVAIMENNETTU

Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 115X0,8 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Katkaisulaikka, Speed ruostumattomalle teräkselle

KATKAISULAIKKA RST 125X0,8 SPEED

Erittäin hyvä leikkuuteho ja pitkä käyttöikä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Salkku 8.4.2, System

SALKKU 8.4.2, ORSY

Sopii erinomaisesti erilaisten pienten osien, koneiden ja työkalujen varastointiin yhdessä tarvikkeiden kanssa
x 1 kpl
Pölysuodatin kulmahiomakoneille

PÖLYSUODATIN EWS KULMAHIOMAKONEISIIN

Estää karkeiden hiukkasten pääsyn kulmahiomakoneen moottorin koteloon
x 1 kpl
Pölynimusuojus WSA 125 kulmahiomakoneille

PÖLYNIMUSUOJUS WSA 125

Mahdollistaa lähes pölyttömän työn.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot