Kulmahiomakone EWS 19-150 EQC POWER
Kulmahiomakone EWS 19-150 EQC POWER
KULMAHIOMAKONE EWS 19-150-EQC POWER
Tuotenro 57070712
EAN 4065746718158
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Pyörimisnopeuden säädön avulla käyttäjä voi säätää nopeutta optimaalisesti käyttökohteen mukaan
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen
- Mekaaninen turvakytkin suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa
- Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna
- Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys
- Q-Nut-pikakiinnitysmutteri ja nopeasti säädettävä laikansuojus
Kierrosnopeus 2800 - 10 000 rpm
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V |
Taajuus | 50 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1900 W |
Antoteho | 1200 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 10000 rpm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint. | 2800 rpm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | EG M14 |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 150 mm |
Koneen paino | 2,8 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!