Kulmahiomakone EWS 7-125 Basic
Kulmahiomakone EWS 7-125 BASIC uud.käynn.suoja
KULMAHIOMAKONE EWS7-125BASIC
Tuotenro 57070120
EAN 4046777272017
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Uudelleenkäynnistyssuoja
Kulmahiomakone ei käynnisty tahattomasti uudelleen virtakatkoksen jälkeen, mikä pienentää loukkaantumisvaaraa.
Kevyt ja kätevä
Kulmahiomakoneen teholuokkansa pienimmän kahvan ympärysmitan (176 mm) ja vain 1,8 kg:n painon ansiosta kulmahiomakonetta voidaan pitää mukavasti kädessä pitkiä aikoja.
Myös vaikeapääsyiset paikat ovat ongelmitta saavutettavissa
Pieni käyttöpää
Pitkä käyttöikä
Moottorin optimaalinen jäähdytys ilmanottoaukkojen kautta Kun hiiliharjat ovat kuluneet täysin loppuun kytkeytyy kone automaattisesti pois päältä, tämä suojaa moottoria ja takaa pidemmän käyttöiän.
Erinomainen käyttäjän suojaus
Vääntymätön laikansuojus
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 720 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 11000 rpm |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint. | 0 rpm |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Koneen paino | 1,8 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 4 m |
Ominaisuudet, toiminnot | Uudelleenkäynnistyssuoja |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) vähint./enint. | 0-11000 rpm |
LAIKANSUOJA
TÄRINÄVAIMENNETTU APUKAHVA