Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmahiomakone GA812-100BX

Paineilmakulmahiomakone GA812-100BX
DEPRAG KULMAHIOMAKONE GA812-100BX

Tuotenro 0703999069

EAN 4053479949406

-
Kulmahiomakone GA812-100BX

Tuotenro 0703999069
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
Tehokas ja kevyt Paineilmakulmahiomakone GA812-100BX tarjoaa erinomaisen teho/paino -suhteen teollisuuskäyttöön. Autobalanssiyksikkö vähentää tärinää ja parantaa työskentelymukavuutta, luotettava lamellimoottori ja vipuvarmistettu käyttökytkin takaavat turvallisen ja tehokkaan työskentelyn.

Tehokas Paineilmakulmahiomakone GA812-100BX tarjoaa erinomaisen teho/paino -suhteen, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan teollisuuskäyttöön. Autobalanssiyksikkö vähentää laikan aiheuttamaa tärinää, mikä parantaa työskentelymukavuutta ja tarkkuutta. Luotettava lamellimoottori ja vipuvarmistettu käyttökytkin tekevät tästä kulmahiomakoneesta turvallisen ja tehokkaan valinnan kaikenlaiseen työskentelyyn.



  • Hyvä teho/paino suhde

  • Autobalanssiyksikkö vähentää laikasta aiheutuvaa tärinää

  • Luotettava ja tehokas lamellimoottori

  • Suunniteltu teollisuuskäyttöön

  • Vipuvarmistettu käyttökytkin estää tahattoman käynnistymisen

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Aluslevyn/laikan halkaisija

125 mm

Pyörimis-/kierrosnopeus

12200 rpm

Antoteho

1 kW

Käyttöpaine

6,3 bar

Koneen paino

2,4 kg

Ilmankulutus

1200 l/min

Letkun sisähalkaisija vähint.

13 mm

Pituus (kokonaispituus)

319 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot