Kulmahiomakone SWS 13-125-P COMPACT
Kulmahiomakone, SWS 13-125-P COMPACT
KULMAHIOMAKONE SWS 13-125-P COMPACT
Tuotenro 57070450
EAN 4065746680691
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kulmahiomakone toimii vain, kun kuolleen miehen kytkin on painettuna
- Uudelleenkäynnistyssuoja estää tahattoman käynnistymisen virtakatkoksen jälkeen
- Mekaaninen irtikytkentä, jumitussuoja suojaa käyttäjää estämällä takapotkun laikan jumittuessa
- Pyörimisnopeus pysyy vakiona myös kuormitettuna
- Ylikuormitussuoja ja pehmeä käynnistys
- Tärinää vaimentava kahva
- Laikansuojusta voi säätää ilman työkaluja
Tiedot(X)
Nimellisjännite | 230 V/AC |
Taajuus vähint./enint. | 50 / 60 Hz |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Nimellisteho | 1300 W |
Kierrosnopeus (tyhjäkäynti) enint. | 11000 1/min |
Katkaisulaikan halkaisija enint. | 125 mm |
Kierteen tyyppi x karan kierteen halkaisija | M14 |
Koneen paino | 2,4 kg |
Kaapelin/johdon pituus | 3,9 m |
SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-125MM
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
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!