Kulmakannake ABS
ABS-kulmapyörä
KULMAKANNAKE ABS 8 MM KIINTEÄ
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
- Yleinen rakennusviranomaisten hyväksyntä (abZ) Z-14.9-786
- Ü-merkki
- Voidaan käyttää käytännössä minkä tahansa ABS Safety -tuen kanssa
- Asennus lähes kaikille yleisille katoille
- 8 mm paksu ruostumaton teräskaapeli (V4A)
- Samanaikaista suojaa jopa 4 henkilölle
Pituus (kokonaispituus) | 100 mm |
EN-standardi | 795-B |
Materiaali | Ruostumaton teräs |
Vaijerin halkaisija | 6 mm |
Väri | Hopeanharmaa |
Paino | 725 g |