Kulmalevy, RST
Kulmalevy, RST
KULMALEVY 40X40X2.0X40
Tuotenro 0681987440
EAN 4065746586900
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitoksiin. Ruostumattomasta teräksestä (A2 / AISI 304) valmistetut kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa sekä ilmastorasitusluokassa C3.
Käytettävät kiinnikkeet:
- Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.
Kiinnitys:
- Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.
- Ulkokäyttöön ja / tai painekyllästetylle puulle
- Ruostumatonta terästä (A2 / AISI 304)
- CE- / ETA-hyväksytty
- Käytä yhdessä ruostumattomien ankkurinaulojen tai -ruuvien kanssa
Tiedot(X)
![]() | |
Paksuus | 2,0 mm |
D 5 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH | 4 + 4 KPL |
Hyväksyntä | CE |
Tuotteen paino | 47 g |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Paino | 47 g |
D 5 mm:n reikien määrä | 8 KPL |
