Kulmalevy, RST
Kulmalevy, RST
KULMALEVY 50X50X2,5X35 RST
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitoksiin. Ruostumattomasta teräksestä (A2 / AISI 304) valmistetut kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa sekä ilmastorasitusluokassa C3.
Käytettävät kiinnikkeet:
- Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.
Kiinnitys:
- Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.
- Ulkokäyttöön ja / tai painekyllästetylle puulle
- Ruostumatonta terästä (A2 / AISI 304)
- CE- / ETA-hyväksytty
- Käytä yhdessä ruostumattomien ankkurinaulojen tai -ruuvien kanssa
Tiedot(X)
![]() | |
Leveys x korkeus x syvyys | 35 x 50 x 50 mm |
Paksuus | 2,5 mm |
D 5 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH | 3 + 4 KPL |
Hyväksyntä | ETA |
Tuotteen paino | 57,000 g |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
D 9 mm:n reikien määrä | 1 KPL |