Kulmalevy, RST
Kulmalevy, RST
KULMALEVY 90X90X3,0X40 RST
Tuotenro 0681987493
EAN 7319653340610
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kulmalevyjä käytetään pienen puutavaran liitoksiin, käytä aina kahta kulmalevyä liitosta kohden. Puu-puu-, puu-betoni- ja puu-teräsliitoksiin. Ruostumattomasta teräksestä (A2 / AISI 304) valmistetut kulmalevyt soveltuvat käytettäväksi yhdessä painekyllästetyn puun kanssa sekä ilmastorasitusluokassa C3.
Käytettävät kiinnikkeet:
- Naulauslevyruuvit A2, Ankkurikampanaulat A2, Kiila-ankkurit A4, Vaarnaruuvit A4, Pultit A4.
Kiinnitys:
- Katso tarkemmat naulauskuviot sekä kuormitustiedot ETA – hyväksynnältä.
- Ulkokäyttöön ja / tai painekyllästetylle puulle
- Ruostumatonta terästä (A2 / AISI 304)
- CE- / ETA-hyväksytty
- Käytä yhdessä ruostumattomien ankkurinaulojen tai -ruuvien kanssa
Tiedot(X)
![]() | |
Paksuus | 3 mm |
D 5 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH | 5 + 5 KPL |
Hyväksyntä | ETA |
Tuotteen paino | 163 g |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Paino | 0,16 kg |
D 5 mm:n reikien määrä | 10 KPL |
