Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmalevy sinkitty

Kulmalevy sinkitty JOMA 4434
KULMALEVY ZN JOMA 160X80X4,0X80

Tuotenro 9501017308

EAN 4099618434402

-
Kulmalevy sinkitty

Tuotenro 9501017308

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vankka kulmalevy puuliitosasennuksiin

​4mm paksulla kulmalevyllä voi tehdä jämäkät liitokset säältä suojassa oleviin puurakenteisiin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

KäyttöaluePuuliitokset käyttöluokassa 2, säältä suojassa olevat puurakenteet.
Ohjeet​Käytä kiinnittämiseen soveltuvia ankkurikampanauloja Ø4mm tai ankkuriruuveja Ø5mm.

Tyyppi

JOMA 4434

Paksuus

4 mm

D 5 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH

9 + 11 KPL

Hyväksyntä

ETA-09/0316

Tuotteen paino

595 g

Materiaali

Teräs/teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Paino

595 g

D 5 mm:n reikien määrä

20 KPL

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ankkurinaula 21°, kampa muovisidos

ANKKURIKAMPAKONENAULA 4X40 ZN

Rakennuskiinnikkeiden kiinnittämisessä tulee käyttää sopivia ankkurinauloja tai -ruuveja. Naulainta käytettäessä työ on irtokiinnikkeisiin verrattuna huomattavasti nopeampaa. Naulan sinkkipaksuus on 12µ, joka vastaa rakennuskiinnikkeen kuumasinkin paksuutta.
x 1000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X40

Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 3, säälle avoimet ulkotilat. Ruostumaton ankkurinaula sopii ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen.
x 3000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X50

Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 3, säälle avoimet ulkotilat. Ruostumaton ankkurinaula sopii ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen.
x 3000 kpl
Ankkurinaula 34°, kampa Muovisidos

ANKKURINAULA 34° SINKITTY KAMPA 4,0X60

Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen puuhun käyttöluokassa 3, säälle avoimet ulkotilat. Ruostumaton ankkurinaula sopii ruostumattomien rakennuskiinnikkeiden naulaamiseen.
x 1600 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X40 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X50 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X60 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Ankkurikampanaula rullassa paineilma-ankkurinaulaimeen TJEP BC-60

RULLA-ANKKURIKAMPANAULA 15° ZN12 4X40

TJEP-rulla-ankkurinaula TJEP BC-60 rullanaulaimeen. Rakennuskiinnikkeiden naulaaminen sujuu nopeasti ja helposti.
x 1600 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot