Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmalevy, tyyppi A

Kulmalevy, tyyppi A
KULMALEVY 160X80X4,0X100

Tuotenro 0681987099

EAN 4058794254150

-
Kulmalevy, tyyppi A

Tuotenro 0681987099

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

A-tyypin kulmalevy ilman vahviketta sopii erinomaisesti korkealaatuisiin kantaviin puu-puuliitoksiin puurakentamisessa.
  • Yleiskäyttöön tavallisiin liitoksiin, kuten risteävien puupalkkien liitoksiin

  • Molemmin puolin kuumasinkityt metallilevyt (DX51D + Z275, noin 20 μm), standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216

Huomautus

Liitettyjen puumateriaalien leikkausvoima on huomioitava ja tarkastettava tarvittaessa. Vahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSYplus VG -ruuveja.



Pultin/ruuvin/metalliankkurin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.

Käyttöalue

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/216

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kantavat puupalkkien liitokset puuhun (ETA-09/216), esimerkiksi palkkien väliset liitokset sekä orren ja palkin väliset liitokset.

Ohjeet

Sopivat kiinnitystarvikkeet


  • Ankkurikampanaulat, standardin EN 14592 mukaisesti: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4.0 Combi -ruuvi tai ASSYplus VG kombiruuvi standardin ETA 11/0190 mukaan: d = 10, 12 mm

  • Pultit ja metalliankkurit valmistajan määritysten mukaan: d = 12 mm

Leveys x korkeus x syvyys

100 x 80 x 160 mm

Paksuus

4 mm

Hyväksyntä

ETA

Tuotteen paino

705 g

Materiaali

Alumiini-sinkki rakenneteräs, 1.0242

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN;
1 tyypin A kulmalevy Würth-ankkurinauloilla
Kulmalevy, tyyppi A
Tuotenumero ETA Ankkurikampanaula 1 kulmalevy, tyyppi A kuhunkin liitokseen 3)
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Leveys x pituus x syvyys (mm) Puu Teräs Puu Puu Teräs Puu Teräs
mm kN kN kN kN kN kN kN
ilman vahviketta 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4 x 40 1,101) 0,921) 1,31 --- --- --- ---
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4 x 40 1,21 1,14 2,40 --- --- --- ---
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4 x 40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4 x 40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4 x 40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 200 070 08/0183 4 x 40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 200 090 08/0183 4 x 60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 200 105 08/0183 4 x 60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
vahvikkeen kanssa 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4 x 40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4 x 40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 201 070 08/0183 4 x 40 1,58 2,29 2,75 Kuormituskapasiteetti määräytyy liitetyn kappaleen geometrian mukaan4), katso taulukot F4 ja F5
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 201 090 08/0183 4 x 60 3,23 4,30 4,20
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 201 105 08/0183 4 x 60 5,90 7,00 4,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4 x 60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4 x 60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4 x 60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN;
2 tyypin A kulmalevyä Würth-ankkurinauloilla
Kulmalevy, tyyppi A Tuotenumero ETA Ankkurikampanaula 2 kulmalevyä, tyyppi A, kuhunkin liitokseen
Leveys x pituus x syvyys F1,Rk F2/3,Rk F4/5,Rk2)
Puu Teräs Puu Puu Teräs
(mm) kN kN kN kN kN
ilman vahviketta 35 x 50 x 50 x 2,5 0681 050 040 09/0216 4,0 x 40 2,191) 1,841) 2,63 6,99 2,00
40 x 90 x 90 x 3,0 0681 090 040 09/0216 4,0 x 40 2,41 2,28 4,80 4,13 4,28
55 x 70 x 70 x 2,5 0681 070 055 09/0214 4,0 x 40 3,15 1,84 5,80 5,34 4,34
65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 065 09/0214 4,0 x 40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 090 09/0214 4,0 x 40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 200 070 08/0183 4,0 x 40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 200 090 08/0183 4,0 x 60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 200 105 08/0183 4,0 x 60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
vahvikkeen kanssa 65 x 90 x 90 x 2,5 0681 090 965 09/0214 4,0 x 40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90 x 105 x 105 x 3,0 0681 100 990 09/0214 4,0 x 40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55 x 70 x 70 x 2,5 5390 201 070 08/0183 4,0 x 40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65 x 90 x 90 x 2,5 5390 201 090 08/0183 4,0 x 60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90 x 105 x 105 x 3,0 5390 201 105 08/0183 4,0 x 60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55 x 70 x 70 x 1,5 5390 202 070 08/0183 4,0 x 60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65 x 90 x 90 x 1,5 5390 202 090 08/0183 4,0 x 60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90 x 105 x 105 x 1,5 5390 202 105 08/0183 4,0 x 60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN;
1 tyypin A kulmalevy Würth-ankkurinauloilla
Taulukko F4 F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk, kN4)
Korkeus h, cm 8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(Tuotenro 5390 201 070)
0,82; 0,38 0,66; 0,28
--- 0,47; 0,21
---
---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(Tuotenro 5390 201 090)
---
--- 1,11; 0,46
0,95; 0,40
0,84; 0,35
---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(Tuotenro 5390 201 105)
---
--- 2,42; 1,02
--- 1,82; 0,69
1,37; 0,52
Taulukko F5: F5,Wood,Rk; F5,Steel,Rk, kN4)
Kulmaliitin
Leveys b, cm Korkeus h, cm
8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm
(Tuotenro 5390 201 070)
6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm
(Tuotenro 5390 201 090)
8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm
(Tuotenro 5390 201 105)
8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot