Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmalevy, tyyppi A

Kulmalevy, tyyppi A, BB-vahvistettu
KULMALEVY VAH. 70X70X55X2,5

Tuotenro 5390201070
EAN 4053479555867

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Vahvistettu kulmalevy A sopii erinomaisesti kantaviin korkealaatuisiin puu–puuliitoksiin ja puu–betoniliitoksiin. Sopii tavallisiin liitoksiin, kuten puupalkkien ristikkoliitoksiin.
  • Kuumasinkitty terälevy molemmilla puolilla (S250GD + Z275 [noin 20 µm] kuumasinkkikerros) standardin EN 10346:2009 mukaisesti.

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0183

Huomautus

Liitettyjen puumateriaalien vetojännitys on huomioitava ja vahvistusta on lisättävä tarvittaessa. Poikittaisraudoituksen voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja. Hyväksynnän ETA08/0183 perusohjeita on noudatettava.

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-08/0183

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Puupalkkien kantavat liitokset puuhun tai teräkseen, esimerkiksi palkki–palkki, orsi–palkki, kynnys–pylväs, poikkipalkki–pylväs tai palkkien asennon varmistamiseen.

Ohjeet

Sopivat kiinnikkeet:


Ankkurikampanaulat, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 60–100 mm

Leveys x korkeus x syvyys

55 x 70 x 70 mm

Paksuus

2.5 mm

Malli

Vahvistuksella

D 11 mm:n reikien määrä, pääkannatin nH

1 KPL

D 11 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH

1 + 1 KPL

D 5 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH

6 + 6 KPL

Hyväksyntä

ETA-08/0183

Tuotteen paino

127.750 g

Materiaali

Alumiini-sinkki rakenneteräs, 1.0242

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Materiaalimerkintä

S250GD

55x70x70x2,5 0681 070 055 09/0214 4x40 1,58 0,92 2,90 --- --- --- ---
65x90x90x2,5 0681 090 065 09/0214 4x40 2,50 1,38 3,67 --- --- --- ---
90x105x105x3,0 0681 100 090 09/0214 4x40 3,76 2,28 5,94 --- --- --- ---
55x70x70x2,5 5390 200 070 08/0183 4x40 1,53 0,78 3,79 --- --- --- ---
65x90x90x2,5 5390 200 090 08/0183 4x60 4,04 1,17 4,78 --- --- --- ---
90x105x105x3,0 5390 200 105 08/0183 4x60 4,05 2,25 6,40 --- --- --- ---
Vahvistuksella 65x90x90x2,5 0681 090 965 09/0214 4x40 1,25 3,15 3,53 7,03 3,66 1,98 1,17
90x105x105x3,0 0681 100 990 09/0214 4x40 2,51 7,91 5,06 9,96 9,21 2,95 4,82
55x70x70x2,5 5390 201 070 08/0183 4x40 1,58 2,29 2,75 Kuormituskapasiteetti määräytyy liitetyn kappaleen geometrian mukaan4), katso taulukot F4 ja F5
65x90x90x2,5 5390 201 090 08/0183 4x60 3,23 4,30 4,20
90x105x105x3,0 5390 201 105 08/0183 4x60 5,90 7,00 4,80
55x70x70x1,5 5390 202 070 08/0183 4x60 5,40 --- 6,35 --- --- --- ---
65x90x90x1,5 5390 202 090 08/0183 4x60 4,90 --- 6,10 --- --- --- ---
90x105x105x1,5 5390 202 105 08/0183 4x60 9,20 --- 8,50 --- --- --- ---
3) Jos kuhunkin liitokseen käytetään yhtä kulmalevyä, liitettyä kappaletta täytyy vahvistaa kiertymisen estämiseksi.
4) Kuormat F4 ja F5 vaikuttavat liitetyn kappaleen yläreunaan. Kiertymistä ei tarvitse estää.
Määritetyt kuormituskapasiteetit koskevat pehmeää puuta, jonka tiheys on 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³.
Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, puulle määritetyt kuormituskapasiteetit on kerrottava kdens-kertoimella:
tTeräs ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2
tTeräs = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8
Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,Puu,Rd; Fi,Teräs,Rd}
Kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Puu,Rd = kmod / ƳM,Puu × Fi,Puu,Rk kun ƳM,Puu = 1,3
Liitoslevyn teräksen murtuminen: Fi,Teräs,Rd = Fi,Teräs,Rk / ƳM,Teräs kun ƳM,Teräs = 1,25
Jos liitoslevyyn kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä:
Määritettyjä naulauskuvioita on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti.
HUOMIO: Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille.
65x90x90x2,5 0681 090 065 09/0214 4,0x40 5,00 2,77 7,34 7,82 4,45
90x105x105x3,0 0681 100 090 09/0214 4,0x40 7,52 4,55 11,90 9,30 8,46
55x70x70x2,5 5390 200 070 08/0183 4,0x40 3,05 1,56 7,57 6,10 3,63
65x90x90x2,5 5390 200 090 08/0183 4,0x60 8,07 2,34 9,55 9,67 3,99
90x105x105x3,0 5390 200 105 08/0183 4,0x60 8,09 4,50 12,80 10,60 7,98
Vahvistuksella 65x90x90x2,5 0681 090 965 09/0214 4,0x40 2,50 6,31 7,06 7,03 4,17
90x105x105x3,0 0681 100 990 09/0214 4,0x40 5,01 15,80 10,10 9,96 13,10
55x70x70x2,5 5390 201 070 08/0183 4,0x40 3,16 4,57 5,49 5,65 4,12
65x90x90x2,5 5390 201 090 08/0183 4,0x60 6,46 8,59 8,39 8,91 6,55
90x105x105x3,0 5390 201 105 08/0183 4,0x60 11,80 14,00 9,60 11,90 11,80
55x70x70x1,5 5390 202 070 08/0183 4,0x60 10,80 --- 12,70 11,00 ---
65x90x90x1,5 5390 202 090 08/0183 4,0x60 9,80 --- 12,20 13,50 ---
90x105x105x1,5 5390 202 105 08/0183 4,0x60 18,40 --- 17,00 16,40 ---
Kulmalevy
Leveys b, cm Korkeus h, cm
8 10 12 14 16 20
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 070) 6 1,58; 0,93 1,73; 1,12 --- 2,45; 1,06 --- ---
10 1,44; 1,30 1,58; 1,19 --- 1,56; 1,26 --- ---
14 1,45; 1,29 1,47; 1,28 --- 1,48; 1,26 --- ---
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 090) 8 --- --- 3,85; 1,83 4,24; 1,72 4,89; 1,62 ---
10 --- --- 3,49; 1,98 3,65; 1,90 3,88; 1,82 ---
14 --- --- 3,23; 2,12 3,30; 2,08 3,37; 2,03 ---
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Tuotenro 5390 201 105) 8 --- --- 5,94; 3,14 --- 5,45; 2,67 4,68; 2,30
10 --- --- 5,24; 3,55 --- 6,09; 3,13 5,27; 2,80
14 --- --- 4,68; 3,99 --- 5,00; 3,72 5,35; 3,47
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X40 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X50 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X60 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot