Kulmalevy, tyyppi A
Kulmalevy, tyyppi A, vahvistettu
KULMALEVY VAH. 90X90X2,5X65
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kuumasinkitty teräslevy molemmilla sivuilla (DX51D + Z275 [noin 20 µm]), standardin EN 10327:2004 mukainen
- Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaan
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/214
Liitettyjen puumateriaalien poikittainen vetojännitys on huomioitava ja tarkastettava tarvittaessa. Poikittaisvahvistusta voi lisätä käyttämällä täyskierteisiä ASSY plus VG -ruuveja.
Pultin/ruuvin/metalliankkurin halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.
Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja kiinnitysohjeet ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivuiltamme
www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php
Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/214
Tiedot(X)
Puupalkkien kantavat liitokset puuhun, esimerkiksi palkkien väliset liitokset sekä orren ja palkin väliset liitokset.
Sopivat kiinnikkeet:
- Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm
- ASSY 3.0 Kombi -ruuvit standardin ETA 11/0190 mukaisesti: d = 12 mm.
- Pultit ja metalliankkurit valmistajan määritysten mukaan: d = 12 mm
Leveys x korkeus x syvyys | 65 x 90 x 90 mm |
Paksuus | 2,5 mm |
Malli | Vahvistuksella |
D 13 mm reikien määrä, apukannatin nJ / pääkannatin nH | 1 + 1 KPL |
D 5 mm reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH | 10 + 10 KPL |
Hyväksyntä | ETA-09/0214 |
Tuotteen paino | 202,520 g |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
Paino | 197 g |
Materiaalimerkintä | DX51D |
Materiaali, standardi | DIN EN 10327:2004 |
D 5 mm:n reikien määrä | 20 KPL |
D 13 mm:n reikien määrä | 2 KPL |
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN; 1 kpl tyypin A kulmalevy Würth-ankkurikampanauloilla | |||||||||||
Kulmalevy, tyyppi A | Tuotenumero | ETA | Ankkurinaula | 1 tyypin A kulmalevy kutakin liitosta kohti 3) | |||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Leveys x pituus x syvyys (mm) | Puu | Teräs | Puu | Puu | Teräs | Puu | Teräs | ||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Ilman vahvistusta | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
Vahvistuksella | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | Kuormituskapasiteetti määräytyy liitetyn kappaleen geometrian mukaan4), katso taulukot F4 ja F5 | ||||
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
3)Jos kuhunkin liitokseen käytetään yhtä kulmalevyä, liitettyä kappaletta täytyy vahvistaa kiertymisen estämiseksi. 4) Kuormat F4 ja F5 vaikuttavat liitetyn kappaleen yläreunaan. Kiertymistä ei tarvitse estää. Määritetyt kuormituskapasiteetit koskevat pehmeää puuta, jonka tiheys on 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 350 kg/m³, annetut puun kuormituskapasiteetit on kerrottava kertoimella kdens: tTeräs ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tTeräs = 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,Puu,Rd; Fi,Teräs,Rd} Kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Puu,Rd = kmod / ƳM,Puu × Fi,Puu,Rk kun ƳM,Puu = 1,3 Liitoslevyn teräksen murtuminen: Fi,Teräs,Rd = Fi,Teräs,Rk/ƳM,Teräs, jossa ƳM,Teräs = 1,25 Jos liitoslevyyn kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä: Määritettyjä naulauskuvioita on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti. | |||||||||||
HUOMIO: Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN; 1 kpl tyypin A kulmalevy Würth-ankkurikampanauloilla | |||||||
Taulukko F4 | F4,Puu,Rk ; F4,Teräs,Rk, kN4) | ||||||
Taulukko F5: | F5,Puu,Rk; F5,Teräs,Rk, kN4) | ||||||
Kulmalevy | Leveys b, cm | Korkeus h, cm | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Korkeus h, cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 070) | 0,82; 0,38 | 0,66; 0,28 | --- | 0,47; 0,21 | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 090) | --- | --- | 1,11; 0,46 | 0,95; 0,40 | 0,84; 0,35 | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Tuotenro 5390 201 105) | --- | --- | 2,42; 1,02 | --- | 1,82; 0,69 | 1,37; 0,52 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 070) | 6 | 1,58; 0,93 | 1,73; 1,12 | --- | 2,45; 1,06 | --- | --- |
10 | 1,44; 1,30 | 1,58; 1,19 | --- | 1,56; 1,26 | --- | --- | |
14 | 1,45; 1,29 | 1,47; 1,28 | --- | 1,48; 1,26 | --- | --- | |
65 x 90 x 90 x 2,5 mm (Tuotenro 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85; 1,83 | 4,24; 1,72 | 4,89; 1,62 | --- |
10 | --- | --- | 3,49; 1,98 | 3,65; 1,90 | 3,88; 1,82 | --- | |
14 | --- | --- | 3,23; 2,12 | 3,30; 2,08 | 3,37; 2,03 | --- | |
90 x 105 x 105 x 3,0 mm (Tuotenro 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94; 3,14 | --- | 5,45; 2,67 | 4,68; 2,30 |
10 | --- | --- | 5,24; 3,55 | --- | 6,09; 3,13 | 5,27; 2,80 | |
14 | --- | --- | 4,68; 3,99 | --- | 5,00; 3,72 | 5,35; 3,47 | |
3)Jos kuhunkin liitokseen käytetään yhtä kulmalevyä, liitettyä kappaletta täytyy vahvistaa kiertymisen estämiseksi. 4) Kuormat F4 ja F5 vaikuttavat liitetyn kappaleen yläreunaan. Kiertymistä ei tarvitse estää. Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³, annettu puun kuormituskapasiteetti on kerrottava kertoimella kdens: tTeräs ≥ 2,5 mm: kdens = (pk / 350)^2 tTeräs = 1,5 mm: kdens = (pk / 350)^0,8 Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,Puu,Rd; Fi,Teräs,Rd} Kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Puu,Rd = kmod / ƳM,Puu × Fi,Puu,Rk kun ƳM,Puu = 1,3 Liitoslevyn teräksen murtuminen: Fi,Teräs,Rd = Fi,Teräs,Rk/ƳM,Teräs, jossa ƳM,Teräs = 1,25 Jos liitoslevyyn kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä: Määritettyjä naulauskuvioita on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti. | |||||||
HUOMIO: Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |
Ominaiset kuormituskapasiteetit, kN; 2 kpl tyypin A kulmalevyä Würth-ankkurikampanauloilla | |||||||||
Kulmalevy, tyyppi A | Tuotenumero | ETA | Ankkurinaula | 2 tyypin A kulmalevyä kutakin liitosta kohti | |||||
Leveys x pituus x syvyys | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Puu | Teräs | Puu | Puu | Teräs | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Ilman vahvistusta | 35 x 50 x 50 x 2,5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40 x 90 x 90 x 3,0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4,0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4,0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4,0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
Vahvistuksella | 65 x 90 x 90 x 2,5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4,0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4,0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
55 x 70 x 70 x 2,5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4,0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
65 x 90 x 90 x 2,5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
90 x 105 x 105 x 3,0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
55 x 70 x 70 x 1,5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4,0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
65 x 90 x 90 x 1,5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4,0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
90 x 105 x 105 x 1,5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4,0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
1) Vain orsiliitoksille. 2) Kuormituksessa F4/5, lisävoima ΔF1,d = F4/5,d × e / b on otettava huomioon. Määritetyt kuormituskapasiteetit koskevat pehmeää puuta, jonka tiheys on 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤ Rk < 350 kg/m³, annetut puun kuormituskapasiteetit on kerrottava kertoimella kdens: tTeräs ≥ 2,5 mm: kdens= (pk / 350)^2 tTeräs= 1,5 mm: kdens= (pk / 350)^0,8 Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,Puu,Rd; Fi,Teräs,Rd} Kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Puu,Rd = kmod / ƳM,Puu × Fi,Puu,Rk kun ƳM,Puu = 1,3 Liitoslevyn teräksen murtuminen: Fi,Teräs,Rd = Fi,Teräs,Rk/ƳM,Teräs, jossa ƳM,Teräs = 1,25 Jos liitoslevyyn kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä: Määritettyjä naulauskuvioita on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti. | |||||||||
HUOMIO: Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille. |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!