Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kulmalevy, tyyppi B1 vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille

Kulmalevy, B1
KULMALEVY 160X40X3,0X40

Tuotenro 0681050160

EAN 4011231560221

-
Kulmalevy, tyyppi B1 vahva, paksuus 3 mm, puurakenteille

Tuotenro 0681050160

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Korkealaatuisiin, kantaviin puu/puu- tai puu/betonirakenteiden liitoksiin.
  • Puurakenteen ja betoniankkurin liittäminen toisiinsa mahdollisimman tiiviisti

  • Kapea malli

  • Kuumasinkitty teräslevy molemmilla puolilla (DX51D + Z275 [n. 20 µm] kuumasinkkikerros), paksuus 3.0 standardin EN 10327:2004 mukaisesti

  • Käyttöluokat 1 ja 2 standardin EN 1995:2013 mukaisesti

  • Vaativimmissa olosuhteissa on suositeltavaa käyttää vahvistettuja kulmalevyjä tai kulmarautoja
Suorituskyvyn osoitus

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0216

Huomautus
  • Pulttien/ruuvien/ankkurien halkaisija saa olla enintään 2 mm pienempi kuin reiän halkaisija.

  • Käytettävän ankkurin hyväksynnän reunaehtoja on noudatettava.

  • Katso tarkemmat kuormitustaulukot ja asennusohjeet palvelusivuiltamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php

Eurooppalainen tekninen hyväksyntä ETA-09/0216

Tekniset muutokset ovat mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Puupalkkien kantavat liitokset puuhun tai betoniin, esimerkiksi puu–puu-, tai puu–betoniliitokset.

Ohjeet

Sopivat kiinnitystarvikkeet


  • Ankkurikampanaula, standardin EN 14592 mukainen: 4,0 x 40 mm

  • ASSY 4.0 Kombi -ruuvit standardin ETA 11/0190 mukaisesti: d = 12 mm

  • Pultit valmistajan määritysten mukaan: M12

  • Suositeltavat ankkurointimassat betonikiinnitykseen: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300

Leveys x korkeus x syvyys

40 x 160 x 40 mm

Paksuus

3 mm

Malli

Ilman vahvistusta

D 13 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ / pääkannatin nH

2 + 1 KPL

D 5 mm:n reikien määrä, apukannatin nJ + pääkannatin nH

12 + 4 KPL

Hyväksyntä

ETA-09/0216

Tuotteen paino

164,697 g

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Kuumasinkitty

Paino

162 g

Materiaalimerkintä

DX51D

Materiaali, standardi

DIN EN 10327:2004

D 5 mm:n reikien määrä

16 KPL

D 13 mm:n reikien määrä

3 KPL

Tyypin B1/B2 kulmalevyn ominainen kuormituskapasiteetti (kN) standardin ETA-09/0216 mukaisesti rihlatulla kampanaulalla - orsi/pylväs
Kulmalevy B1/B2 Tuotenumero ETA Rihlattu ankkurikampanaula Kulmalevy B1/B2 kuhunkin liitokseen
F1,Rk F2/3,Rk F4,Rk F5,Rk
Leveys x pituus x syvyys x
paksuus, mm
Teräs Puu Puu Teräs Puu Teräs
mm kN kN kN kN kN kN kN
1 kulma B 40 x 90 x 42 x 3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,56 - - - -
40 x 160 x 42 x 3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 0,92 1,37 2,73 - - - -
2 kulma B 40 x 90 x 42 x 3 mm 0681 035 90 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,12 5,13 4,28 5,13 4,28
40 x 160 x 42 x 3 mm 0681 050 160 09/0216 4x40 1,85 2,75 5,46 6,48 4,79 6,48 4,79
3) Jos kuhunkin liitokseen käytetään yhtä kulmalevyä, liitetyn kappaleen kiertyminen on estettävä.
4) Kuormat F4 ja F5 vaikuttavat kappaleen yläreunassa. Kiertymistä ei tarvitse estää.
Määritetyt kuormituskapasiteetit koskevat havupuuta, jonka tiheys on 350 kg/m³ ≤ ≤ rk ≤ 420 kg/m³.
Kun puun tiheys on 290 kg/m³ ≤rk≤ 350 kg/m³, puulle määritetyt kuormituskapasiteetit on kerrottava kdens-kertoimella:

tSteel ≥ 2,5 mm: kdens = (pk/350)^2

tSteel = 1,5 mm: kdens = (pk/350)^0,8

Kuormituskapasiteettien nimellisarvot: Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd; Fi,steel,Rd}
kiinnikkeen murtuminen puussa: Fi,Wood,Rd = kmod / ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk kun ƳM,Wood = 1.3
Liittimen teräksen murtuminen: Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk / ƳM,Steel kun ƳM,Steel = 1,25
Jos liittimeen kohdistuu samanaikaisesti useita kuormia, seuraavan ehdon on täytyttävä:

Määritettyjä naulauskuvioita on noudatettava asiaankuuluvan ETA-standardin mukaisesti.
HUOM. Nämä ohjeet on tarkoitettu suunnittelun avuksi. Valtuutettujen henkilöiden on laskettava arvot kullekin projektille.
Tyypin B1/B2 kulmalevyn ominainen kuormituskapasiteetti (kN) standardin ETA-09/0216 mukaisesti rihlatulla kampanaulalla - orsi/pylväs
Teräsliitos tai vahvistettu betoniliitos, jossa on vaarna/kiila-ankkuri
Kulmalevy B1/B2 eB z (1+eB/z)
40 x 90 x 42 x 3 mm 24,5 17,5 2,4
40 x 160 x 42 x 3 mm 24,5 17,5 2,4
Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
ASSY® 3.0 Kombi, puurakennusruuvi

ASSY KOMBI 3.0 12X100 KUUSIOKANTA ZN

Vahvoihin teräs/puu- ja puu/puuruuviliitoksiin aluslevyjen kanssa, erityisesti puurakentamiseen / kirvesmiehen töihin.
x 50 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X40 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X50 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Ankkurikampanaula

ANKKURIKAMPANAULA 4X60 ZN

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
x 250 kpl
Kiila-ankkuri W- FAZ/S

W-FAZ/S KIILA-ANKKURI ZN M12X125X220

Kiila-ankkuri, korkea kuormittettavuus. Kiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä.
x 25 kpl
Kiila-ankkuri W- FAZ/S

W-FAZ/S KIILA-ANKKURI ZN M12X145X240

Kiila-ankkuri, korkea kuormittettavuus. Kiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä.
x 20 kpl
Kiila-ankkuri W- FAZ/S

W-FAZ/S KIILA-ANKKURI ZN M12X160X255

Kiila-ankkuri, korkea kuormittettavuus. Kiinnityksiin halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin. Sinkittyä terästä.
x 20 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot